Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556114 Konsole, schraubenlos - 556114

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556114 Konsole, schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 228 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561143

Artikelnummer

CAB556114

Herstellernummer

556114

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

228 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Breite:

32 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura L