Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556123 Konsole, schraubenlos - 556123

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556123 Konsole, schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 278 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561235

Artikelnummer

CAB556123

Herstellernummer

556123

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

278 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...200 mm

Breite:

32 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN200 - lunghezza 278,5mm - Finitura GC