Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556133 Konsole, schraubenlos - 556133

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556133 Konsole, schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 378 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561334

Artikelnummer

CAB556133

Herstellernummer

556133

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

378 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

67 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura GC