Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556134 Konsole,schraublos - 556134

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556134 Konsole,schraublos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 170 mm

  • Länge - 378 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075561341

Artikelnummer

CAB556134

Herstellernummer

556134

Hersteller

BTI

Höhe:

170 mm

Länge:

378 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

67 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura L