Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556200 CAB - CNL100 GS MENSOLA A PARETE L=100MM - 556200

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556200 CAB - CNL100 GS MENSOLA A PARETE L=100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 150 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075562003

Artikelnummer

CAB556200

Herstellernummer

556200

Hersteller

BTI

Höhe:

160 mm

Länge:

150 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

35 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CLN100 - lunghezza 100mm - altezza 125mm - GS