Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556210 CAB - CNL150 GS MENSOLA A PARETE L=150MM - 556210

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556210 CAB - CNL150 GS MENSOLA A PARETE L=150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 200 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075562102

Artikelnummer

CAB556210

Herstellernummer

556210

Hersteller

BTI

Höhe:

160 mm

Länge:

200 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Breite:

35 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete CLN150 - lunghezza 150mm - altezza 125mm - GS