BTICINO (CABLOFIL) - CAB556213 CAB - CNL150 GC MENSOLA A PARETE L=150MM - 556213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 200 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075562133
Artikelnummer
CAB556213
Herstellernummer
556213
Hersteller
BTI
Höhe:
160 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Breite:
35 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola a parete CLN150 - lunghezza 150mm - altezza 125mm - GC


