Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB556220 CAB - CNL200 GS MENSOLA A PARETE L=200MM - 556220

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB556220 CAB - CNL200 GS MENSOLA A PARETE L=200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 250 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075562201

Artikelnummer

CAB556220

Herstellernummer

556220

Hersteller

BTI

Höhe:

160 mm

Länge:

250 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...200 mm

Breite:

35 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CLN200 - lunghezza 200mm - altezza 125mm - GS