BTICINO (CABLOFIL) - CAB556230 CAB - CNL300 GS MENSOLA A PARETE L=300MM - 556230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 160 mm
Länge - 350 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...300 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075562300
Artikelnummer
CAB556230
Herstellernummer
556230
Hersteller
BTI
Höhe:
160 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...300 mm
Breite:
35 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola a parete CLN300 - lunghezza 300mm - altezza 125mm - GS


