Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB557880 Konsole/Stiel - 557880

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 140 mm

  • Länge - 300 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075578806

Artikelnummer

CAB557880

Herstellernummer

557880

Hersteller

BTI

Höhe:

140 mm

Länge:

300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Breite:

41 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola da parete in acciaio galvanizzato continuo pre-fabbricazione mediante processo SendzimirLunghezza: 300 mmPer passerella di: 200 mmPeso: 0,54 Kg/1Carico massimo: 80 daN