BTICINO (CABLOFIL) - CAB558241 Schnellverbinder - 558241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3599075582414
Artikelnummer
CAB558241
Herstellernummer
558241
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
Zink
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
250 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


