Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB558273 Schnellverbinder - 558273

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB558273 Schnellverbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

3599075582735

Artikelnummer

CAB558273

Herstellernummer

558273

Hersteller

BTI

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

272 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

giunto rapido EDS - Finitura GC