BTICINO (CABLOFIL) - CAB558274 Schnellverbinder - 558274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
50 ST
EAN
3599075582742
Artikelnummer
CAB558274
Herstellernummer
558274
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
272 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


