Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB561020 U-Hangestiel - 561020

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB561020 U-Hangestiel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2970 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075610209

Artikelnummer

CAB561020

Herstellernummer

561020

Hersteller

BTI

Länge:

2970 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

48 mm

Höhe:

26 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

7.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato EDF3000 - lunghezza 3m - GS