BTICINO (CABLOFIL) - CAB561023 CAB - EDF3000GC PROFILATO A U L=3000MM - 561023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2970 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075610230
Artikelnummer
CAB561023
Herstellernummer
561023
Hersteller
BTI
Länge:
2970 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
2 mm
Tragfähigkeit:
0 kN
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein