BTICINO (CABLOFIL) - CAB586130 Konsole - 586130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Breite - 85 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
3599075861304
Artikelnummer
CAB586130
Herstellernummer
586130
Hersteller
BTI
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
85 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
mensola a parete CM50XL - Finitura GS


