BTICINO (CABLOFIL) - CAB586133 Konsole - 586133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 79 mm
Länge - 93 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075861335
Artikelnummer
CAB586133
Herstellernummer
586133
Hersteller
BTI
Höhe:
79 mm
Länge:
93 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
19 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Magnesium
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


