Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB595054 Konsole - 595054

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB595054 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 500 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599075950541

Artikelnummer

CAB595054

Herstellernummer

595054

Hersteller

BTI

Höhe:

130 mm

Länge:

500 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...500 mm

Breite:

45 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

asta a parete C41S - lunghezza 500mm - 316L