BTICINO (CABLOFIL) - CAB596043 CAB - C41D400GC MENSOLA RINF. DOPPIA - 596043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 400 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...400 mm
Packung
1 ST
EAN
3599075960434
Artikelnummer
CAB596043
Herstellernummer
596043
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...400 mm
Breite:
45 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
mensola rinforzata doppia C41D 400 - lunghezza 400mm - GC


