Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB629054 CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L=1M - 629054

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB629054 CAB - CVN50 316L COPERCHIO 50MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

3599076290547

Artikelnummer

CAB629054

Herstellernummer

629054

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio CVN50 - larghezza 71mm - lunghezza 1m - Finitura 316L