Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB629153 CAB - CVN150GC COPERCHIO 150MM L=1M - 629153

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB629153 CAB - CVN150GC COPERCHIO 150MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

3599076291537

Artikelnummer

CAB629153

Herstellernummer

629153

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio CVN150 - larghezza 171mm - lunghezza 1m - Finitura GC