BTICINO (CABLOFIL) - CAB629154 CAB - CVN150 316L COPERCHIO 150MM L=1M - 629154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
3 M
EAN
3599076291544
Artikelnummer
CAB629154
Herstellernummer
629154
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


