Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB629204 CAB - CVN200 316L COPERCHIO 200MM L=1M - 629204

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB629204 CAB - CVN200 316L COPERCHIO 200MM L=1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

3599076292046

Artikelnummer

CAB629204

Herstellernummer

629204

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

1000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio CVN200 - larghezza 221mm - lunghezza 1m - Finitura 316L