Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB646053 Schutzhaube - 646053

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB646053 Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

3599076460537

Artikelnummer

CAB646053

Herstellernummer

646053

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio speciale CP300 - larghezza 322mm - lunghezza 2m - GC