Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB646080 Schutzhaube - 646080

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB646080 Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 M

EAN

3599076460803

Artikelnummer

CAB646080

Herstellernummer

646080

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio speciale CP600 - larghezza 625mm - lunghezza 2m - Finitura GS