BTICINO (CABLOFIL) - CAB646200 Clip f.Schutzhaube - 646200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
3599076462005
Artikelnummer
CAB646200
Herstellernummer
646200
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
clip di fissaggio coperchio CLIP F02 per passerelle CF54 e CF105 - Finitura GS


