BTICINO (CABLOFIL) - CAB646220 Haltefeder - 646220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
25 ST
EAN
3599076462203
Artikelnummer
CAB646220
Herstellernummer
646220
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
clip di fissaggio coperchio CLIP F01 per passerelle CF30 - Finitura GS


