Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB646224 Clip f.Schutzhaube - 646224

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB646224 Clip f.Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

3599076462241

Artikelnummer

CAB646224

Herstellernummer

646224

Hersteller

BTI

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

clip di fissaggio coperchi CLIP F01 per passerelle CF30 - Finitura inox