Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB755100 Schutzhaube - 755100

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB755100 Schutzhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

3599077551005

Artikelnummer

CAB755100

Herstellernummer

755100

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

coperchio speciale CP35 per passerelle TXF35 - Finitura GS