BTICINO (CABLOFIL) - CAB755103 CAB - CP35GC COPERCHIO TELEXRAIL - 755103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
3599077551036
Artikelnummer
CAB755103
Herstellernummer
755103
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


