Startseite

BTICINO (CABLOFIL) - CAB923010 Trennsteg - 923010

KopierenKopieren
BTICINO (CABLOFIL) - CAB923010 Trennsteg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 24 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

3599079230106

Artikelnummer

CAB923010

Herstellernummer

923010

Hersteller

BTI

Trennwandhöhe:

24 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

separatore COT30 - altezza 24mm - lunghezza 3m - Finitura GS