CABUR SRL - CBR9000401 DCT1-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..1A - 9000401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
10 ST
EAN
8000000050809
Artikelnummer
CBR9000401
Herstellernummer
9000401
Hersteller
CBR
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 1 A


