CABUR SRL - CBR9000405 DCT5-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..5A - 9000405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
10 ST
EAN
8000000050847
Artikelnummer
CBR9000405
Herstellernummer
9000405
Hersteller
CBR
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 5 A


