CABUR SRL - CBR9000408 DCT8-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..8A - 9000408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
10 ST
EAN
8000000050878
Artikelnummer
CBR9000408
Herstellernummer
9000408
Hersteller
CBR
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 8 A


