Startseite

CABUR SRL - CBR9000409 FUSIBILE FOTOV. 10X38 1000 VDC 10 A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBR9000409 FUSIBILE FOTOV. 10X38 1000 VDC 10 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8000000050885

Artikelnummer

CBR9000409

Herstellernummer

9000409

Hersteller

CBR

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 10 A