CABUR SRL - CBR9000412 DCT20-2 FUSIBILE.PV.1000VDC.20A - 9000412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
10 ST
EAN
8000000050915
Artikelnummer
CBR9000412
Herstellernummer
9000412
Hersteller
CBR
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 20 A


