CABUR SRL - CBR9000413 DCT25-2 FUSIBILE.PV.1000VDC..25A - 9000413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
10 ST
EAN
8000000050922
Artikelnummer
CBR9000413
Herstellernummer
9000413
Hersteller
CBR
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
100 kA
Fusibile da 10,3 x 38mm - Corrente nominale: 25 A


