CABUR SRL - CBR9000502 KV PC 8109 CASSETTA.CENTRAL.9.MOD - 9000502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 238 mm
Gehäuseart - offen
Höhe - 200 mm
Tiefe - 111 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000000055293
Artikelnummer
CBR9000502
Herstellernummer
9000502
Hersteller
CBR
Breite:
238 mm
Gehäuseart:
offen
Höhe:
200 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäuse anreihbar:
ja
Cassette per centralini di campo


