Startseite

CABUR SRL - CBRAF400 AFO.2/2+2 MORSETTO PASSANTE - AF400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRAF400 AFO.2/2+2  MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963042031

Artikelnummer

CBRAF400

Herstellernummer

AF400

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...2.5 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

630 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

44 mm

Höhe:

57 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

6.5 mm

MORSETTI CON CONNESSIONI SPECIALI\nSERIE AFO\nTerminali a spina piatta da 6,3 x 0,8 mm conformi a Norma IEC 60760