Startseite

CABUR SRL - CBRBC100 BCA.70/BB MORSETTO BARRA/BARRA - BC100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBC100 BCA.70/BB  MORSETTO BARRA/BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...70 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963031103

Artikelnummer

CBRBC100

Herstellernummer

BC100

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

192 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

70...70 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

70...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

70...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

35 mm

Höhe:

49 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

90 mm

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE BCA \nBB (barra-barra)