CABUR SRL - CBRBIN065015 CONF. 30PZ BINARIO 65CM - BIN065015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963112376
Artikelnummer
CBRBIN065015
Herstellernummer
BIN065015
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
650 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneCONF. 30PZ BINARIO 65CM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


