CABUR SRL - CBRBIN100015 CONF. 30PZ BINARIO 100CM - BIN100015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963099288
Artikelnummer
CBRBIN100015
Herstellernummer
BIN100015
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
15 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Binari in PVC nero, rigido, con adesivo per targhette e strisce


