Startseite

CABUR SRL - CBRBIN100015HP CONF. 30PZ BINARIO 100CM HP - BIN100015HP

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBIN100015HP CONF. 30PZ BINARIO 100CM HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963112727

Artikelnummer

CBRBIN100015HP

Herstellernummer

BIN100015HP

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

15 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneCONF. 30PZ BINARIO 100CM HP… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.