CABUR SRL - CBRBIN10009AHP BIN10009A 20 PCS ADHESIVE HP TA209W/Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - ja
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963107471
Artikelnummer
CBRBIN10009AHP
Herstellernummer
BIN10009AHP
Hersteller
CBR
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
9 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneBIN10009A 20 PZ ADESIVE HP TA209W Y… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


