Startseite

CABUR SRL - CBRBIN5009A CONF. 20PZ BIN. ADESIV TA209W/Y - BIN5009A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBIN5009A CONF. 20PZ BIN. ADESIV TA209W/Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963097987

Artikelnummer

CBRBIN5009A

Herstellernummer

BIN5009A

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

500 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0 mm

Rinario adesivo per TA209W/Y lunghezza 500 mm altezza 9 mm serve per il posizionamento del binario per un fissaggio duraturo si consiglia l’utilizzo di rivetti.