Startseite

CABUR SRL - CBRCB340CR CBD.6 VITECROCE SEZ 6 MMQ - CB340CR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCB340CR CBD.6 VITECROCE SEZ 6 MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963103855

Artikelnummer

CBRCB340CR

Herstellernummer

CB340CR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

0 mm

Serie CBD con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio universale su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35. Certificato CESI 01 ATEX 090 U Ex e M2 / 2 G D campo di temperatura di utilizzo: –40 ÷ +80 °C.