CABUR SRL - CBRCB510CR MORS. PASS.CBD.16 VITE/CROCE SEZ 16 MMQ - CB510CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...25 mm²
Packung
50 ST
EAN
8017963103909
Artikelnummer
CBRCB510CR
Herstellernummer
CB510CR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...25 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
12 mm


