Startseite

CABUR SRL - CBRCB610GR CBD.35/GR MORSETTO PASSANTE - CB610GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCB610GR CBD.35/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...50 mm²

Packung

  • 75 ST

EAN

8017963070140

Artikelnummer

CBRCB610GR

Herstellernummer

CB610GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...50 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

CBD.35/GR Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD