CABUR SRL - CBRCB810GR CBD.70/GR MORSETTO PASSANTE - CB810GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...95 mm²
Packung
40 ST
EAN
8017963054980
Artikelnummer
CBRCB810GR
Herstellernummer
CB810GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...95 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
20.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
62 mm


