Startseite

CABUR SRL - CBRCBF04GR CBF.4/GR MORS. 4MM PORTAFUS 5X20 - CBF04GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBF04GR CBF.4/GR MORS. 4MM PORTAFUS 5X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963143356

Artikelnummer

CBRCBF04GR

Herstellernummer

CBF04GR

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

630 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

PORTAFUSIBILEper fusibili Ø 5 x 20 mm, con possibilità dievidenziare l’eventuale interruzione del fusibilemediante microcircuito LED (CIL/... )• versioni base disponibili nei colori beige e grigio(ove indicato)• aggancio universale su entrambi i profilati PR/DINe PR/3 a norma IEC 60715, tipi “G32” e TH/35• temperatura massima di esercizio continuativo 100°C